PHOENIX CONTACT - Klemmenbeschriftung UT 6 - Längsbeschriftung Nummern 1-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1052015:0001
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4017918195564
Sonepar Artikelnummer
120352629
Hersteller Artikelnummer
1052015:0001
Hersteller Typ
ZB8, LGS:FORTL.Z.: 1-10
Hersteller Artikel Nr.:
1052015:0001
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


