PHOENIX CONTACT - Klemmenbeschriftung UT 6 - Längsbeschriftung Nummern 41-50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1052015:0041
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918194741
Sonepar Artikelnummer
120352633
Hersteller Artikelnummer
1052015:0041
Hersteller Typ
ZB8, LGS:FORTL.Z.: 41-50
Hersteller Artikel Nr.:
1052015:0041
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


