Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Klemmenblock PTPOWER 95-3L/N

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3260112

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25 .. 95 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 25 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25 .. 95 mm²

  • Bemessungsstrom In - 232 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356778763

Sonepar Artikelnummer

120342675

Hersteller Artikelnummer

3260112

Hersteller Typ

PTPOWER 95-3L/N

Hersteller Artikel Nr.:

3260112

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25 .. 95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25 .. 95 mm²

Bemessungsstrom In:

232 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

mehrfarbig

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25 .. 95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60 .. 110 °C

Breite:

100 mm

Höhe:

105.5 mm

Tiefe:

108.7 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Etagen intern gebrückt:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.728 kg

Hochstromklemme, geblockt, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 232 A, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, Querschnitt: 25 mm² - 95 mm², Montageart: NS 35/15, Farbe: grau/blau