PHOENIX CONTACT - Klemmenkasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2316417
Breite - 355.6 mm
Höhe - 304.8 mm
Tiefe - 127 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626301754
Sonepar Artikelnummer
121356700
Hersteller Artikelnummer
2316417
Hersteller Typ
FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0
Hersteller Artikel Nr.:
2316417
Breite:
355.6 mm
Höhe:
304.8 mm
Tiefe:
127 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7004
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.540 kg


