PHOENIX CONTACT - Klemmenkasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3001998
Breite - 85 mm
Höhe - 83 mm
Tiefe - 60 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626083827
Sonepar Artikelnummer
121360650
Hersteller Artikelnummer
3001998
Hersteller Typ
E AB A 85X83X60 6MPT
Hersteller Artikel Nr.:
3001998
Breite:
85 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
60 mm
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.309 kg


