PHOENIX CONTACT - Klemmenkasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3001999
Breite - 130 mm
Höhe - 80 mm
Tiefe - 60 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626083834
Sonepar Artikelnummer
121360651
Hersteller Artikelnummer
3001999
Hersteller Typ
E AB A 130X80X60 12MPT
Hersteller Artikel Nr.:
3001999
Breite:
130 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
60 mm
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.412 kg


