Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Klemmenkasten

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Klemmenkasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3002002

  • Breite - 85 mm

  • Höhe - 83 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626083858

Sonepar Artikelnummer

121360653

Hersteller Artikelnummer

3002002

Hersteller Typ

E AB A 85X83X60 6TB

Hersteller Artikel Nr.:

3002002

Breite:

85 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

60 mm

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Mit Montageplatte:

Nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

Nein

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Geeignet für metrische Montage:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.300 kg

Klemmenkasten, mit 6 Klemmen 2,5 mm² in Schraubanschlusstechnik, Material: ABS, grau, 85 mm x 83 mm x 60 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel