PHOENIX CONTACT - Klemmenkasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3002004
Breite - 180 mm
Höhe - 130 mm
Tiefe - 100 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626083872
Sonepar Artikelnummer
121360655
Hersteller Artikelnummer
3002004
Hersteller Typ
E AB A 180X130X100 20TB
Hersteller Artikel Nr.:
3002004
Breite:
180 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.798 kg


