Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Klemmenleisten-Kennzeichnungstraeger

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Klemmenleisten-Kennzeichnungstraeger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1004348

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 9.5 mm

  • Höhe - 46 mm

  • Befestigung selbstklebend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4017918012038

Sonepar Artikelnummer

120061157

Hersteller Artikelnummer

1004348

Hersteller Typ

KLM-A

Hersteller Artikel Nr.:

1004348

Werkstoff:

sonstige

Breite:

9.5 mm

Höhe:

46 mm

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: stecken, Textfeldhöhe: 7 mm, Textfeldbreite: 44 mm