Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1004306

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 8 mm

  • Höhe - 22 mm

  • Befestigung selbstklebend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4017918012007

Sonepar Artikelnummer

120373006

Hersteller Artikelnummer

1004306

Hersteller Typ

KLM

Hersteller Artikel Nr.:

1004306

Werkstoff:

sonstige

Breite:

8 mm

Höhe:

22 mm

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: stecken, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 25 mm