PHOENIX CONTACT - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0807575
Werkstoff - sonstige
Breite - 12.4 mm
Höhe - 22 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4017918157951
Sonepar Artikelnummer
120373007
Hersteller Artikelnummer
0807575
Hersteller Typ
KLM 2
Hersteller Artikel Nr.:
0807575
Werkstoff:
sonstige
Breite:
12.4 mm
Höhe:
22 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, höhenverstellbar, für Endhalter CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 und CLIPFIX 35-5, beschriftbar mit Rastschildern


