PHOENIX CONTACT - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0811969
Werkstoff - sonstige
Breite - 10 mm
Höhe - 21.6 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4017918952891
Sonepar Artikelnummer
120373008
Hersteller Artikelnummer
0811969
Hersteller Typ
KLM 3
Hersteller Artikel Nr.:
0811969
Werkstoff:
sonstige
Breite:
10 mm
Höhe:
21.6 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, höhenverstellbar, für Endhalter CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 und CLIPFIX 35-5, beschriftbar mit Etiketten im Format 20 x 8 mm


