PHOENIX CONTACT - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0814788
Werkstoff - sonstige
Breite - 10 mm
Höhe - 21.6 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4046356014069
Sonepar Artikelnummer
120373009
Hersteller Artikelnummer
0814788
Hersteller Typ
KLM 3-L
Hersteller Artikel Nr.:
0814788
Werkstoff:
sonstige
Breite:
10 mm
Höhe:
21.6 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, grau, unbeschriftet, Montageart: stecken, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm


