PHOENIX CONTACT - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0811970
Werkstoff - sonstige
Breite - 9.3 mm
Höhe - 21.6 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356918435
Sonepar Artikelnummer
120373010
Hersteller Artikelnummer
0811970
Hersteller Typ
KLM 4
Hersteller Artikel Nr.:
0811970
Werkstoff:
sonstige
Breite:
9.3 mm
Höhe:
21.6 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, höhenverstellbar, für Endhalter CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 und CLIPFIX 35-5, beschriftbar mit Etiketten im Format 20 x 8 mm


