PHOENIX CONTACT - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0809421
Werkstoff - sonstige
Breite - 9.5 mm
Höhe - 46 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918201821
Sonepar Artikelnummer
120462243
Hersteller Artikelnummer
0809421
Hersteller Typ
KLM-A + ESL 44X7
Hersteller Artikel Nr.:
0809421
Werkstoff:
sonstige
Breite:
9.5 mm
Höhe:
46 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, Bogen, transparent, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: stecken, Textfeldhöhe: 7 mm, Textfeldbreite: 44 mm


