PHOENIX CONTACT - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0809395
Werkstoff - sonstige
Breite - 8.05 mm
Höhe - 28 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918201814
Sonepar Artikelnummer
120464574
Hersteller Artikelnummer
0809395
Hersteller Typ
KLM + ESL 26X6
Hersteller Artikel Nr.:
0809395
Werkstoff:
sonstige
Breite:
8.05 mm
Höhe:
28 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, Bogen, transparent, unbeschriftet, Montageart: stecken, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 26 mm


