PHOENIX CONTACT - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0809382
Breite - 6 mm
Höhe - 16.7 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918201807
Sonepar Artikelnummer
121318147
Hersteller Artikelnummer
0809382
Hersteller Typ
KLM 1 + ESL 24X4
Hersteller Artikel Nr.:
0809382
Breite:
6 mm
Höhe:
16.7 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, Bogen, transparent, unbeschriftet, Montageart: stecken, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 24 mm


