PHOENIX CONTACT - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004319
Werkstoff - sonstige
Breite - 6 mm
Höhe - 25.5 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918012014
Sonepar Artikelnummer
121321132
Hersteller Artikelnummer
1004319
Hersteller Typ
KLM 1
Hersteller Artikel Nr.:
1004319
Werkstoff:
sonstige
Breite:
6 mm
Höhe:
25.5 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: stecken, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 24 mm


