PHOENIX CONTACT - Knickschutztülle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3212015
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356463706
Sonepar Artikelnummer
120465014
Hersteller Artikelnummer
3212015
Hersteller Typ
CPH 3-9
Hersteller Artikel Nr.:
3212015
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Knickschutztülle, für Kabeldurchmesser 3 mm .. 9 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Durchmesser: 12 mm, Farbe: schwarz


