PHOENIX CONTACT - Knickschutztülle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3000768
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356689861
Sonepar Artikelnummer
121360617
Hersteller Artikelnummer
3000768
Hersteller Typ
CPH 9-15
Hersteller Artikel Nr.:
3000768
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Knickschutztülle, für Kabeldurchmesser 9 mm .. 15 mm, Durchmesser: 12 mm, Farbe: schwarz


