PHOENIX CONTACT - Knickschutztülle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3212028
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356463713
Sonepar Artikelnummer
121362924
Hersteller Artikelnummer
3212028
Hersteller Typ
CPH 4-12
Hersteller Artikel Nr.:
3212028
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Knickschutztülle, für Kabeldurchmesser 4 mm .. 12 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Durchmesser: 12 mm, Farbe: schwarz


