PHOENIX CONTACT - Koaxial-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1340124
Kabeltyp - sonstige
Länge - 5 m
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151645694
Sonepar Artikelnummer
121114149
Hersteller Artikelnummer
1340124
Hersteller Typ
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM
Hersteller Artikel Nr.:
1340124
Kabeltyp:
sonstige
Länge:
5 m
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.644 kg
Koaxialkabel 50 Ohm, Länge: 5 m, N(m) - N(m), Leitungsaußendurchmesser: 10,3 mm, Übertragungsfrequenz: <= 7,25 GHz, Typische Dämpfung: 800 MHz 0,8 dB, 2,4 GHz 1,4 dB, 5,8 GHz 2,2 dB, 7,25 GHz 2,5 dB


