PHOENIX CONTACT - Koaxialkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1340147
Kabeltyp - sonstige
Länge - 5 m
Farbe - schwarz
Schirmungsmaß - 4 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151645496
Sonepar Artikelnummer
121201790
Hersteller Artikelnummer
1340147
Hersteller Typ
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM
Hersteller Artikel Nr.:
1340147
Kabeltyp:
sonstige
Länge:
5 m
Farbe:
schwarz
Schirmungsmaß:
4 dB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.233 kg
Koaxialkabel 50 Ohm, Länge: 5 m, N(m) - SMA(m), Leitungsaußendurchmesser: 4,9 mm, Übertragungsfrequenz: <= 7,25 GHz, Typische Dämpfung: 800 MHz 2,3 dB, 2,4 GHz 3,8 dB, 5,8 GHz 6 dB, 7,25 GHz 7,3 dB


