Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kodierelement

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kodierelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1095413

  • Ausführung des Codierelements - sonstige

  • Werkstoff des Codierelements - Kunststoff

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626924762

Sonepar Artikelnummer

121324014

Hersteller Artikelnummer

1095413

Hersteller Typ

HC-CP-D07-PL

Hersteller Artikel Nr.:

1095413

Ausführung des Codierelements:

sonstige

Werkstoff des Codierelements:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Farbe:

rot

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Kodierelement für HC-D07-Kontakteinsätze der Baureihen HC-A03.. / HC-A04.. / HC-Q03.. / HC-Q04.. / HC-Q07...