Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kodierelement

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kodierelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1095419

  • Ausführung des Codierelements - sonstige

  • Werkstoff des Codierelements - Kunststoff

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626925004

Sonepar Artikelnummer

121324015

Hersteller Artikelnummer

1095419

Hersteller Typ

HC-CP-CK2.5-PL

Hersteller Artikel Nr.:

1095419

Ausführung des Codierelements:

sonstige

Werkstoff des Codierelements:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Farbe:

rot

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.006 kg

Blindbuchse für Kontaktträger mit gedrehten CK 2,5-ED...-Buchsenkontakten. Für Kontakteinsätze Serie HC-A../ HC-BB.../ HC-M...)