Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kodierprofil

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kodierprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1411402

  • Ausführung des Codierelements - Profil

  • Werkstoff des Codierelements - Kunststoff

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356932059

Sonepar Artikelnummer

121331888

Hersteller Artikelnummer

1411402

Hersteller Typ

CP-QPD 5X6,0

Hersteller Artikel Nr.:

1411402

Ausführung des Codierelements:

Profil

Werkstoff des Codierelements:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Farbe:

rot

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kodierprofil rot, zum Einschieben in den 5-poligen QUICKON-Dom und Steckverbinder, positionierbar in 72°-Schritten.