PHOENIX CONTACT - Kodierprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069898
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356963381
Sonepar Artikelnummer
121362198
Hersteller Artikelnummer
3069898
Hersteller Typ
PC-FTP-TRI
Hersteller Artikel Nr.:
3069898
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Kodierprofil, für FTP-2 und FTPR-2 Prüfstecker und FBP-2 Blindstecker, Ausführung: Dreieck, Tiefe: 6 mm, Breite: 4 mm, Höhe: 25,5 mm, Farbe: rot, Montageart: Einrasten


