Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kodierstern, L: 3mm, B: 3mm, H: 6mm, Farbe: rot

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kodierstern, L: 3mm, B: 3mm, H: 6mm, Farbe: rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3040588

  • Ausführung des Codierelements - sonstige

  • Werkstoff des Codierelements - sonstige

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918832728

Sonepar Artikelnummer

120187428

Hersteller Artikelnummer

3040588

Hersteller Typ

PC

Hersteller Artikel Nr.:

3040588

Ausführung des Codierelements:

sonstige

Werkstoff des Codierelements:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Farbe:

rot

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kodierstern, 4-teilig, Tiefe: 6 mm, Breite: 3 mm, Höhe: 3 mm, Farbe: rot