PHOENIX CONTACT - Kombiableiter Typ 1+2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905416
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Max. Dauerspannung AC - 350 V
Montageart - Hutschiene TH35
Baugröße - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356950077
Sonepar Artikelnummer
121359006
Hersteller Artikelnummer
2905416
Hersteller Typ
FLT-SEC-P-T1-2C-350/25-FM
Hersteller Artikel Nr.:
2905416
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
sonstige
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.758 kg


