PHOENIX CONTACT - Kombiableiter Typ 1+2+3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1168942
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 7.5 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Baugröße - sonstige
Netzform DC - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151187323
Sonepar Artikelnummer
121325491
Hersteller Artikelnummer
1168942
Hersteller Typ
FLT-SEC-ZP2-3C-255/7.5
Hersteller Artikel Nr.:
1168942
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
7.5 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Baugröße:
sonstige
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.555 kg


