PHOENIX CONTACT - Kombiableiter Typ 1+2 special

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905467
Max. Dauerspannung AC - 350 V
Prüfklasse - Typ 1
Netzform DC - Nein
Netzform IT - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356950596
Sonepar Artikelnummer
121359010
Hersteller Artikelnummer
2905467
Hersteller Typ
FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM
Hersteller Artikel Nr.:
2905467
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Prüfklasse:
Typ 1
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
315 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.629 kg


