PHOENIX CONTACT - Kombizange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212203
Länge - 200 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454193
Sonepar Artikelnummer
121326446
Hersteller Artikelnummer
1212203
Hersteller Typ
UNIFOX-CE VDE
Hersteller Artikel Nr.:
1212203
Länge:
200 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Aufprallschutz:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.288 kg


