Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kommunikationsmodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kommunikationsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1216921

  • Managebar - Ja

  • Ethernet - Ja

  • Anzahl der sonstigen Ports - 8

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151299316

Sonepar Artikelnummer

121326905

Hersteller Artikelnummer

1216921

Hersteller Typ

FL SWITCH EP7400-M8GRJ45-C1

Hersteller Artikel Nr.:

1216921

Managebar:

Ja

Ethernet:

Ja

Anzahl der sonstigen Ports:

8

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CA

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.444 kg

Managed Switch EP7000