Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kommunikationsmodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kommunikationsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1510975

  • Managebar - Ja

  • Ethernet - Ja

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Herkunftsland - CA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151974244

Sonepar Artikelnummer

121337360

Hersteller Artikelnummer

1510975

Hersteller Typ

FL SWITCH EP7400-MHSR-PRP

Hersteller Artikel Nr.:

1510975

Managebar:

Ja

Ethernet:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CA

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.445 kg

Erweiterungsmodul, bietet vier Gigabit-HSR/PRP-Combo-Ports (10/100/1000 MBit/s-RJ45-Anschluss und 100/1000 MBit/s-SFP-Anschluss)