Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kommunikationsmodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kommunikationsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1539414

  • Managebar - Ja

  • Ethernet - Ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Herkunftsland - CA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4067923010826

Sonepar Artikelnummer

121338182

Hersteller Artikelnummer

1539414

Hersteller Typ

FL SWITCH EP7400-MCP-W-512GB

Hersteller Artikel Nr.:

1539414

Managebar:

Ja

Ethernet:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CA

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.458 kg

Erweiterungsmodul, Coprozessor mit E3940 Intel Atom mit 8 GB RAM, Betriebssystem: Windows 11 Pro