Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kommunikationsmodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kommunikationsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1539669

  • Managebar - Ja

  • Ethernet - Ja

  • Anzahl der sonstigen Ports - 8

  • Schutzart (IP) - IP40

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4067923012042

Sonepar Artikelnummer

121338196

Hersteller Artikelnummer

1539669

Hersteller Typ

FL SWITCH EP7400 -M8POE

Hersteller Artikel Nr.:

1539669

Managebar:

Ja

Ethernet:

Ja

Anzahl der sonstigen Ports:

8

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CA

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.441 kg

Erweiterungsmodul, bietet acht PoE-RJ45-Ports für 10/100/1000 MBit/s