PHOENIX CONTACT - Konstantspannungsquelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2902065
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356649926
Sonepar Artikelnummer
121358591
Hersteller Artikelnummer
2902065
Hersteller Typ
MINI MCR-2-CVCS-PT
Hersteller Artikel Nr.:
2902065
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.097 kg
Konstantspannungs-/-stromquelle mit steckbarer Anschlusstechnik, Eingangsspannung 9,6 V DC .. 30 V DC. Ausgangspannung 1,25 V DC ...10 V DC oder Ausgangsstrom 2,5 mA .. 20 mA einstellbar. Konfigurierbar über DIP-Schalter. Push-in-Anschlusstechnik.


