PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1077120
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626788838
Sonepar Artikelnummer
121323331
Hersteller Artikelnummer
1077120
Hersteller Typ
HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M
Hersteller Artikel Nr.:
1077120
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Ja
Umgebungstemperatur:
60 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Breite:
21 mm
Höhe:
20.5 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


