PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1583536
Polzahl - 8
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356156271
Sonepar Artikelnummer
121339109
Hersteller Artikelnummer
1583536
Hersteller Typ
VC-TFS 8-PE
Hersteller Artikel Nr.:
1583536
Polzahl:
8
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg
Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Farbe: lichtgrau, Polzahl: 8, Aderquerschnitt min.: 0,14 mm², Aderquerschnitt max.: 1,5 mm², Bemessungsspannung: 160, Bemessungsstrom: 10 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.


