PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1583555
Polzahl - 6
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356156295
Sonepar Artikelnummer
121339111
Hersteller Artikelnummer
1583555
Hersteller Typ
VC-AMS 6-PE
Hersteller Artikel Nr.:
1583555
Polzahl:
6
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg
Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Farbe: lichtgrau, Polzahl: 6, Aderquerschnitt min.: 0,14 mm², Aderquerschnitt max.: 1,5 mm², Bemessungsspannung: 250, Bemessungsstrom: 10 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Stift, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.


