Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1607467

  • Polzahl - 4

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.048 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918969110

Sonepar Artikelnummer

121339790

Hersteller Artikelnummer

1607467

Hersteller Typ

VC-TFS 4-PEA

Hersteller Artikel Nr.:

1607467

Polzahl:

4

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.048 kg

Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC2, Farbe: lichtgrau, Polzahl: 4, Aderquerschnitt min.: 0,5 mm², Aderquerschnitt max.: 16 mm², Bemessungsstrom: 70 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.