PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607481
Polzahl - 7
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.078 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918969134
Sonepar Artikelnummer
121339792
Hersteller Artikelnummer
1607481
Hersteller Typ
VC-TFS 7-PEA
Hersteller Artikel Nr.:
1607481
Polzahl:
7
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.078 kg
Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC4, Farbe: lichtgrau, Polzahl: 7, Aderquerschnitt min.: 0,5 mm², Aderquerschnitt max.: 16 mm², Bemessungsstrom: 70 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.


