PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607502
Polzahl - 5
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.062 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918969165
Sonepar Artikelnummer
121339798
Hersteller Artikelnummer
1607502
Hersteller Typ
VC-TFS 5/1M-PEA
Hersteller Artikel Nr.:
1607502
Polzahl:
5
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.062 kg
Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC4, Farbe: lichtgrau, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 0,5 mm², Aderquerschnitt max.: 16 mm², Bemessungsstrom: 70 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.


