PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607745
Polzahl - 4
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.049 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918969196
Sonepar Artikelnummer
121339882
Hersteller Artikelnummer
1607745
Hersteller Typ
VC-AMS 4
Hersteller Artikel Nr.:
1607745
Polzahl:
4
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.049 kg
Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC2, Farbe: lichtgrau, Polzahl: 4, Aderquerschnitt min.: 0,5 mm², Aderquerschnitt max.: 16 mm², Bemessungsspannung: 690, Bemessungsstrom: 70 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Stift, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.


