PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1852846
Polzahl - 2
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918127145
Sonepar Artikelnummer
121351338
Hersteller Artikelnummer
1852846
Hersteller Typ
VC-TFS 2
Hersteller Artikel Nr.:
1852846
Polzahl:
2
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg
Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Farbe: lichtgrau, Polzahl: 2, Aderquerschnitt min.: 0,25 mm², Aderquerschnitt max.: 4 mm², Bemessungsspannung: 400, Bemessungsstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.


