PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1853476
Polzahl - 6
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918132903
Sonepar Artikelnummer
121351384
Hersteller Artikelnummer
1853476
Hersteller Typ
VC-TFS 6
Hersteller Artikel Nr.:
1853476
Polzahl:
6
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg
Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Farbe: lichtgrau, Polzahl: 6, Aderquerschnitt min.: 0,14 mm², Aderquerschnitt max.: 1,5 mm², Bemessungsspannung: 250, Bemessungsstrom: 10 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.


