PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1855018
Polzahl - 15
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.029 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918159399
Sonepar Artikelnummer
121351428
Hersteller Artikelnummer
1855018
Hersteller Typ
VC-D1-ST15-PE
Hersteller Artikel Nr.:
1855018
Polzahl:
15
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.029 kg
Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC1, Polzahl: 15, Aderquerschnitt min.: 0,14 mm², Aderquerschnitt max.: 1,5 mm², Bemessungsspannung: 250, Bemessungsstrom: 10 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.


