PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1855021
Polzahl - 30
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918159405
Sonepar Artikelnummer
121351429
Hersteller Artikelnummer
1855021
Hersteller Typ
VC-D2-ST30-PE
Hersteller Artikel Nr.:
1855021
Polzahl:
30
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.038 kg
Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC2, Polzahl: 30, Aderquerschnitt min.: 0,14 mm², Aderquerschnitt max.: 1,5 mm², Bemessungsspannung: 250, Bemessungsstrom: 10 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.


