PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1855034
Polzahl - 50
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.043 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918159412
Sonepar Artikelnummer
121351430
Hersteller Artikelnummer
1855034
Hersteller Typ
VC-D3-ST50-PE
Hersteller Artikel Nr.:
1855034
Polzahl:
50
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.043 kg
Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC3, Polzahl: 50, Aderquerschnitt min.: 0,14 mm², Aderquerschnitt max.: 1,5 mm², Bemessungsspannung: 250, Bemessungsstrom: 10 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.


