PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1855063
Polzahl - 30
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.061 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918159375
Sonepar Artikelnummer
121351433
Hersteller Artikelnummer
1855063
Hersteller Typ
VC-D2-BU30-PE
Hersteller Artikel Nr.:
1855063
Polzahl:
30
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.061 kg
Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC2, Polzahl: 30, Aderquerschnitt min.: 0,14 mm², Aderquerschnitt max.: 1,5 mm², Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 10 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Buchse, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.


